{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximaal weegbereik | 3 kg | |
Aflezing | 0,2 g | |
Reproduceerbaarheid | 0,2 g | |
Lineariteit | ±0,4 g | |
Insteltijd | 2 s | |
Stuksgewicht minimaal | 1 g | |
Afmetingen weegplateau | 315×215 mm | |
Breedte | 350 mm | |
Diepte | 330 mm | |
Hoogte | 120 mm | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Netvoeding | |
Nettogewicht | 3,5 kg | |
Producttype | Telweegschaal | |
Nominale spanning | 240 V |
Artikelnummer | 479541 3 | |
EAN/GTIN | 4045761214880 |