Spanningzoeker DUSPOL® DIGITAL

Artikelnummer: 473106 DIGITAL
Korting
135,40 €
Prijs geldig tot 31 mei 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 60,40 / st.
  • € 174,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 65

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik AC 1 V - 1.000 V
Weergavebereik DC 1 V - 1.200 V
Weergave LCD (verlicht) / LCD
Fabrikantnummer DIGITAL
IP-klasse IP 65
Test draaiveldrichting Led
Fasetest LED
Polariteitstest LCD
Doorgangsmeting akoestisch/led
Contactloze kabelbreukdetector ja
Trilalarm ja
Meetpuntverlichting ja
Diode 0,3 V - 2 V
Weerstand 0,1 kΩ - 300 kΩ
Frequentiemeting 1 Hz - 1.000 Hz
Overspanningscategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 LR3
Elektrische isolatie VDE 1000 V
Voeding 2x nr. 081561 gr. LR3
Producttype Spanningstester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473106 DIGITAL
EAN/GTIN 4067263133032

Omschrijving

Uitvoering:

Spanningsmeting AC met meetprocedure True RMS (echte effectieve waarde).
Tweepolige spanningstester met VDE-keurmerk. Slagvaste, stofdichte behuizing, bestand tegen waterstralen, met rubbergecoate grijpvlakken.
De spanningsweergave vanaf 50 V kan ook bij lege of verwijderde batterijen functioneren.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Geschikt voor werkzaamheden in de nijverheid, elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).
voor een professionele spannings- en polariteitstest in meerdere stappen met lastinschakeling (30 mA activering aardlekschakelaar via drukschakelaar). Toegestaan voor spanningstest op installaties tot 1000 V. Geschikt voor zonne-energie-/windkrachtinstallaties en hybride voertuigtechniek.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Levering:

1× spanningzoeker nr. 473105 ANALOOG resp. DIGITAAL.
1× draagtas nr. 473336 B.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen