Draagtas Duspol, Type: B

Artikelnummer: 473336 B
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 330 mm
Breedte 100 mm
Hoogte 60 mm
Producttype Beschermhoes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473336 B
EAN/GTIN 4014651109117
Nummer fabrikant 010911
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Omschrijving

T.b.v.:

Tweepolige spanningzoekers nr. 473105.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan