Hoekpijptang 2″

Artikelnummer: 6438310
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6438310
EAN/GTIN 4010886643839
Nummer fabrikant 6438310
L-nummer L60160 3247

Omschrijving

Omschrijving:

tbv werkzaamheden bij beperkte ruimte
met slanke kop, multigrip-bekvorm, 52° gebogen
GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
getemperd, vertanding bovendien vlamgehard
rol onverliesbaar

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 580 mm
  • Hardingsproces [mm]: Gehard
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: Blauw geëmailleerd
  • Buis-Ø [inch]: 2
  • Buis-Ø [mm]: 76 mm
  • Spanbreedte [mm]: 76 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires