Halfronde tang, recht, verchroomd, met beklede grepen 125 mm

Artikelnummer: 713100 125
op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Beklengte 27 mm
Bekvorm ovaal-spits, recht
Norm DIN ISO 5745
Bekeigenschap Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 713100 125
EAN/GTIN 4003773043065
Nummer fabrikant 25 03 125

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Tang verchroomd. Torsietolerante, elastische precisiepunten.
grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.