Halfronde tang, gebogen, verchroomd, met beklede grepen, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 713440 160
op aanvraag
Op voorraad
428 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Beklengte 50 mm
Bekvorm ovaal-spits, gebogen (40° – 45°)
Norm DIN ISO 5745
Bekeigenschap Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Materiaal Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak verchroomd
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 713440 160
EAN/GTIN 4045197373588
Nummer fabrikant 713440 160

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Tangen verchroomd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef Haptoprene-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Halfronde tang, gebogen, verchroomd, met beklede grepen, Totale lengte: 160mm

Halfronde tang, gebogen, verchroomd, met beklede grepen, Totale lengte: 160mm

op aanvraag
Op voorraad
428 stuks direct leverbaar
€ 19,95
op aanvraag
Op voorraad
618 stuks direct leverbaar
€ 15,05
op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar
€ 17,15
Bekeigenschap Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Beklengte 50 mm 50 mm 50 mm
totale lengte 160 mm 160 mm 160 mm
Bekvorm ovaal-spits, gebogen (40° – 45°) ovaal-spits, gebogen (40° – 45°) ovaal-spits, gebogen (40° – 45°)
Norm DIN ISO 5745 DIN ISO 5745 DIN ISO 5745
Materiaal Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Producttype Multifunctionele tang Multifunctionele tang Multifunctionele tang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen