Schönhammer D.35 mm 580 g

Artikelnummer: 70191035
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70191035
EAN/GTIN 4018754307180
Nummer fabrikant 70191035
L-nummer L60010 6514

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met een metalen kogel in de kop van de hamer voor het werken zonder speling
  • Met vervangbare koppen van middelhard polyurethaan en Hikory-handvat

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 35 mm
  • Hardheid: 73 Shore
  • L1: 335 mm
  • L2: 110 mm
  • Lengte [mm): 335 mm
  • Gewicht: 580 g