Palička s měkkým povrchem D.35mm 580g 73Shore

Artiklové číslo: 70191035
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70191035
EAN / GTIN 4018754307180
Číslo výrobce 70191035
L-číslo L60010 6514
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • s kovovou kuličkou v hlavě kladiva pro práci bez zpětného rázu
  • s vyměnitelnými hlavami ze středně tvrdého polyuretanu
  • s násadou z hikorového dřeva

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 35 mm
  • Stupeň tvrdosti: 73 Shore
  • L1: 335 mm
  • L2: 110 mm
  • Délka mm (L): 335 mm
  • Hmotnost: 580g