• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

MaxxCraft bankhamer 500 g

Artikelnummer: 750550 500
Korting
27,30 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer MAXXCRAFT
Gewicht zonder steel 500 g
Lengte van de steel 280 mm
totale lengte 320 mm
vonkvrij nee
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 750550 500
EAN/GTIN 4030618303060
Nummer fabrikant 3666.005

Omschrijving

Uitvoering:

Door de unieke verbinding van hamerkop en steelhuls ontstaat een onverbrekelijke, trillingsdempende eenheid. Steelbeschermer met rubberbekleding. met gewelfde en gelakte hickory-steel.
Hamerkop matrijsgesmeed en op maat geslepen. Zorgvuldig gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.

Voordeel:

Voelbare terugslagdemping en hierdoor een volledige overbrenging van de slagkracht op het werkstuk, voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen.
Grotere slagkracht en lagere trillingsbelasting aan de handgreep dan een conventionele DIN-hamer.

Norm:

Hamerkop volgens DIN 1041.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 750555 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen