MaxxCraft lakatos kalapács 500 g

Cikkszám: 750550 500
Kedvezmény
27,85 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése MAXXCRAFT
Súly nyél nélkül 500 g
Nyélhossz 280 mm
Teljes hossz 320 mm
szikramentes nem
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 750550 500
EAN / GTIN 4030618303060
Gyártó száma 3666.005

Leírás

Kivitel:

A kalapácsfej és a nyélhüvely egyedülálló összekapcsolásának köszönhetően egy oldhatatlan, vibrációgátló egység jön létre. Nyélvédő hüvely gumiburkolattal. Hickory nyéllel, ívelt alak, festett.
Süllyesztékben kovácsolt és méretpontosra köszörült kalapácsfej. Gondosan edzett és megeresztett. A fej festett, a lapos vég és él matt fényű.

Előny:

Érezhető visszaütés csillapítás, és ezáltal teljes ütőerő átvitel a munkaanyagra, így fáradtságmentes a munkavégzés.
Nagyobb ütőerő és kisebb rezgésterhelés a markolaton, mint egy hagyományos DIN-kalapáccsal.

Szabvány:

Kalapácsfej DIN 1041 szerint.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 750555 sz. alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek