Doorslagmaat 150 x 2,5 D. Gereedschapsschacht mm

Artikelnummer: 70070001
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70070001
EAN/GTIN 4018754040612
Nummer fabrikant 70070001
L-nummer L60010 1263

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 6450
  • achthoekig
  • Chroom vanadium, zilver gelakt

Kenmerk:

  • SW Gereedschapschacht 8k: 10 mm
  • Diameter gereedschapspunt: 2,5 mm
  • Lengte [mm): 150 mm
  • Gewicht: 65 g