Taille du chasse-goupilles 150 x 2,5 D. Arbre de l'outil mm

Réf.: 70070001
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70070001
EAN / GTIN 4018754040612
Réf. fabricant 70070001
Article hors catalogue L60010 1263

Description

Description:

  • DIN 6450
  • octogonale
  • Chrome vanadium, laqué argent

Caractéristique(s):

  • SW Tige de l'outil 8 pans: 10 mm
  • Diamètre de la pointe de l'outil: 2,5 mm
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Poids: 65 g