Stiftsleutel met 2C-T-greep inwendige TX T5

Artikelnummer: 2509393
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2509393
EAN/GTIN 4010886933107
Nummer fabrikant 2509393
L-nummer L60160 590

Omschrijving

Omschrijving:

2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Kenmerk:

  • Roll-off protection: No
  • Uitvoergrootte TX (binnenste): T5
  • antimagnetisch: No
  • Type: Met gat voor ophanging
  • Type: Lage vonk: No
  • Kleurcodering: No
  • vorm van blad: Rond
  • voor schroeven van maat: M1,8