• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Schroevendraaier voor Phillips, met houten handvat 1

Artikelnummer: 668450 1
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Aanbiedingen en acties

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 1
voor schroef-⌀ 2,1 − 3 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 177 mm
Zeskant voor sleutel 8 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668450 1
EAN/GTIN 4045197372437

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat van afgedicht beukenhout, met lederen slagkap. Steel doorlopend tot uiteinde handvat. Steel van chroom-vanadiumstaal, vanaf doorgehard, met 6-kant aanzet voor sleutel, oppervlak glansvernikkeld.