Stiftsleutelset 9-dlg TX T7-T40

Artikelnummer: 1531417
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1531417
EAN/GTIN 4010886815816
Nummer fabrikant 1531417
L-nummer L60160 4833

Omschrijving

Omschrijving:

In blauwe kunststof houder (LDPE)
chroom-vanadiumstaal 50CrV4, gebruineerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: In blauwe kunststof inzethouder (LDPE)
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 50CrV4
  • Oppervlak: gepolijst
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen