• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de destornilladores acodados

Número de artículo: 1531417
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1531417
EAN / GTIN 4010886815816
Número del fabricante 1531417
Número L L60160 4833

Descripción

Descripción:

En estuche de plástico azul (LDPE)
acero al cromo-vanadio 50CrV4, pulido

Característica:

  • Diseño: En soporte de inserción de plástico azul (LDPE)
  • Material: Acero al cromo-vanadio 50CrV4
  • Superficie: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no