Stiftsleutelset 8-dlg 5/64-5/16″

Artikelnummer: 1505424
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1505424
EAN/GTIN 4010886815007
Nummer fabrikant 1505424
L-nummer L60160 1001

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 61CrSiV5, verzinkt

Kenmerk:

  • Opslag: Plastic insteekhouder (LDPE)
  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Materiaal: 61CrSiV5
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires