• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-teilig 5/64-5/16AF

Artikel-Nr.: 1505424
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1505424
EAN / GTIN 4010886815007
Herstellernummer 1505424
L-Nummer L60160 1001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängigste Größen im Set
  • Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
  • Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
  • Form der Klinge: Sechskant
  • Material: 61CrSiV5
  • Oberfläche: verzinkt
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör