Dopsleutelset ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel, Binnenzeskant-profiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Sleufprofiel ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Artikelnummer: 854-1
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 854-1
EAN/GTIN 4000896038343
Nummer fabrikant 854-1
L-nummer L60140 4121

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopsleutelbits CVD-TIN-gecoat
  • Kunststof cassette 165-S (1/9)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel, Binnen-zeskant-profiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ3
  • Afmetingen / lengte: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.9 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 33

Levering:

Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Dopsleutelbit 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Dopsleutelbit 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-0.8X4 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Dopsleutelbit 8506-PH1 ∙ 8506-PH2 ∙ 8506-PH3 ∙ 8506-PH4
Dopsleutelbit 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2 ∙ 8507-PZ3
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Dwarsgreep 865
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2
Verlengstuk 868
Universeel scharnier 869

Geschikte producten

Reserveonderdelen