Werkzeug Satz ∙ schutzisoliert ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel, Buiten twaalfkant profiel, Buiten-zeskant-profiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH ∙ 445 mm x 358 m

Artikelnummer: 150/39
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150/39
EAN/GTIN 4000896239641
Nummer fabrikant 150/39
L-nummer L60140 5384

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Werkzaamheden aan hoogspanningssystemen
  • In HAZET L-Boxx – alle gereedschappen bij de hand
  • (De)monteren van onder spanning staande componenten zoals accu's, condensatoren of verdelers
  • Het gebruik van twee geïsoleerde verlengstukken maakt het mogelijk om bijv. de accu zonder problemen of gevaar te demonteren en monteren
  • Hoogste veiligheid door constante kwaliteitscontrole van de gereedschappen
  • Voor elektrische vrachtwagens van bijv. MERCEDES-BENZMANDAFRENAULTSCANIAVolvo en elektrische stadsbussen zoals MERCEDES-BENZMANVDLIVECOSOLARISVolvoSCANIABYDSILEOLIKKERCOBUSMELLORKARSANIRIZAREBUSCOTEMSAEURABUSEASYMILENAVJALOCAL MOTORSHEULIEZ
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel, Buiten-twaalfkant-profiel, Buiten-zeskant-profiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH3
  • Afmetingen / lengte: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Aantal gereedschappen: 39

Levering:

Eindkappen met zelfklemming ∙ 1000 V 196V-10/5 ∙ 196V-20/5
Enkele steeksleutel ∙ geïsoleerd 450KV-13 ∙ 450KV-17 ∙ 450KV-19
Enkele ringsleutel ∙ geïsoleerd 630KV-13 ∙ 630KV-17 ∙ 630KV-19
Elektricien-schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Elektricien-schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Dopsleutel ∙ zeskant ∙ geïsoleerd 900KV-13 ∙ 900KV-14 ∙ 900KV-15 ∙ 900KV-16 ∙ 900KV-17 ∙ 900KV-19
Omschakelratel ∙ geïsoleerd 916KV
Verlengstuk ∙ geïsoleerd 917KV-5 ∙ 918KV-10
Krachtzijsnijder ∙ geïsoleerd 1802VDE-22
Kabelschaar ∙ geïsoleerd 1804VDE-33
Platbektang ∙ geïsoleerd 1816VDE-22
Platrondbektang ∙ geïsoleerd 1841BVDE-33
Combinatietang ∙ geïsoleerd 1850VDE-44
Kabelstriptang ∙ geïsoleerd 1860VDE-11
Kabel- en stripmes ∙ geïsoleerd 2156VDE-2