3/8″ Dopsleutel voor unie moeren 17 mm

Artikelnummer: 3300FN 17mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3300FN 17mm
EAN/GTIN 4991644044603
Nummer fabrikant 3300FN 17mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 13 mm
Dimensie D2: 24 mm
D1: 25 mm
Lengte: 12,5 mm
Hoogte: 70 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 17 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen