3/8″ Bougie sleutel 14 mm

Artikelnummer: 3305P 14mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3305P 14mm
EAN/GTIN 4991644035106
Nummer fabrikant 3305P 14mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 70 mm
Dimensie D2: 17 mm
D1: 19 mm
Lengte: 8 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 14 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen