867/15 TORX® Bits, TX 20 x 45 mm

Artikelnummer: 05064170001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05064170001
EAN/GTIN 4013288032607
Nummer fabrikant 05064170001
L-nummer L60020 1130

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven.
  • Extreem hard, voor universeel gebruik.
  • Draadaansluiting M 6.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • Schroefdraad-aandrijving M6 (Wera aansluiting serie 15)

Levering:

  • 867/15 TORX® bits, TX 20 x 45 mm