• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

867/15 Bity TORX®, TX 20 x 45 mm

Artiklové číslo: 05064170001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05064170001
EAN / GTIN 4013288032607
Číslo výrobce 05064170001
L-číslo L60020 1130
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Závitové připojení M 6.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Závitové připojení M 6 (řada připojení Wera 15)

Rozsah dodávky:

  • 867/15 Bity TORX®, TX 20 x 45 mm