867/1 TORX® HF bits met vasthoudfunctie, TX 40 x 25 mm

Artikelnummer: 05066145001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05066145001
EAN/GTIN 4013288226655
Nummer fabrikant 05066145001
L-nummer L60020 4963

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven.
  • Doordat aandrijfprofiel en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden.
  • ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op formaat.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven
  • Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven.
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
  • Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Levering:

  • 867/1 TORX® HF Bits with holding function, TX 40 x 25 mm