867/1 TORX® HF Embouts avec fonction de retenue, TX 40 x 25 mm

Réf.: 05066145001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05066145001
EAN / GTIN 4013288226655
Réf. fabricant 05066145001
Article hors catalogue L60020 4963

Description

Description:

  • Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®.
  • La force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille.
  • Hexagone 1/4″ pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Convient aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.

Avantage(s):

  • Pour vis à empreinte TORX®
  • Avec fonction de retenue pour vis TORX®
  • Convient aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)
  • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur

Livraison:

  • 867/1 TORX® HF Bits with holding function, TX 40 x 25 mm