Pijpreinigingsapparaat ″ RohrPERFEKT ″ voor hand en machine, 7,5 m

Artikelnummer: 56013790
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
Producttype Buisreinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013790
EAN/GTIN 4022668008392
Nummer fabrikant 56013790
L-nummer L60010 7360

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kleine obstipatie gebeurt letterlijk in een oogwenk
  • Moeilijke gevallen kunnen worden aangepakt met verstelbare schroevendraaiers of boren
  • Behuizing gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof
  • Volledig met spiraal met lobbenkop 8 mm x 7,5 m gefosfateerd
  • Voor handmatige aandrijving en aandrijving van de machine, met snelkoppeling
  • Gebruik de handmatige bediening en de machinebediening alleen rechtsom!

Kenmerk:

  • Buisdiameter binnen (mm): 8
  • L [m]: 7,5 m
  • Gewicht: 2840 g