Opzetratel, omschakelbaar 1-1/4 inch

Artikelnummer: 657600 1-1/4
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstuk
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschap verwisselbaar Opzetstuk
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Breedte b 22 mm
Hoogte h 13,8 mm
Continue belastbaarheid 40 Nm
Steekmaat S 17,5 mm
Aantal tanden 22
Insteekschacht 9×12 mm
Omschakelbare ratel ja
Ratel met uitwerper nee
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 657600 1-1/4
EAN/GTIN 4018754140787
Nummer fabrikant 58254004

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.
Opzetratel omschakelbaar.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

momentsleutel met 4-kant-opnames.

Tip:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!
Andere opzetstukken met 4-kant-insteekschacht 22×28 mm op aanvraag leverbaar.
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
    Type aandrijfvierkant (inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen