{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701900 180 | |
EAN/GTIN | 4003773010012 | |
Nummer fabrikant | 02 06 180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Kracht-combinatietang, verchroomd VDE-isolatie, Totale lengte: 180mm
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
€ 30,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 22,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee |
totale lengte | 180 mm | 180 mm |
Greep | Meercomponenten-bekleding | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |