Drukregelaar 0,5 −10 bar, Binnendraad-⌀: 1/4inch

Artikelnummer: 080012 1/4
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnendraad-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte (H) 190 mm
Totale lengte (L) als 3-delige conditioneringsunit 138 mm
Doorstroomwaarde bij 3-delige conditioneringsunit 1.150 l/min
Binnendraad-⌀ 1/4 inch
Producttype Drukregelaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080012 1/4
EAN/GTIN 4047322129398
Nummer fabrikant 120562

Omschrijving

Uitvoering:

Afhankelijk van de wensen samen te stellen conditioneringsunit die met een koppelpakket willekeurig kan worden uitgebreid.
Conditioneringsunit als modulaire bouwserie (‘multifix’-systeem), bestaande uit drukregelaar, olievernevelaar en filter. Regelbereik 0,5 − 10 bar, werkdruk maximaal 16 bar, bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C.

Voordeel:

De conditioneringsunit kan individueel worden aangepast, bijv. met meerdere drukregelaars, zonder olievernevelaar (voor olievrije gereedschappen), etc.

Toepassing:

Voor installaties in het drukbereik tot 16 bar. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.