Nyomásszabályozó 0,5 −10 bar, Belső menet ⌀: 1/4coll

Cikkszám: 080012 1/4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső menet ⌀ (coll) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság (H) 190 mm
Teljes hossz (L) 3 részes karbantartó egységnél 138 mm
Átfolyási érték 3 részes karbantartó egységnél 1 150 l/min
Belső menet ⌀ G1/4 coll
Termék fajtája Nyomásszabályozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080012 1/4
EAN / GTIN 4047322129398
Gyártó száma 120562
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Kivitel:

A követelmények szerint összeállítható karbantartó egység, amely az összekötő csomaggal tetszőlegesen bővíthető.
Karbantartó egység moduláris felépítésű sorozatban („multifix” rendszer), mely nyomáscsökkentőből, olajozóból és szűrőből áll. Szabályozási tartomány 0,5 − 10 bar, üzemi nyomás maximum 16 bar, üzemi hőmérséklet maximum 60 °C.

Előny:

Az előkészítő egység az egyedi igényekhez igazítható, használható pl. több nyomásszabályozóval, olajozó nélkül (olajmentes szerszámokkal), stb.

Felhasználás:

Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. Kompatibilis a CEJN, RECTUS és JWL gyártmányokkal.

Tartalom:

1 nyomásszabályozó belső menettel G1/4 col.