Regulator tlaka 0,5 −10 bara, Unutarnji navoj ⌀: 1/4col

Artikl br.: 080012 1/4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Unutarnji navoj ⌀ (col) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina (H) 190 mm
Ukupna duljina (L) kao 3-dijelna jedinica za održavanje 138 mm
Vrijednost protoka kod 3-dijelne jedinice za održavanje 1.150 l/min
Unutarnji navoj ⌀ G1/4 col
Vrsta proizvoda Regulator tlaka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080012 1/4
EAN / GTIN 4047322129398
Broj proizvođača 120562
Proizvođač/odgovorna osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Izvedba:

Ovisno o zahtjevu jedinica za održavanje koju se može sastavljati, koja se može po volji proširivati pomoću paketa za spajanje.
Jedinica za održavanje u modularnoj građevnoj seriji („multifix“ sistem), sastoji se od tlačnog amortizera, uljna mazalica i filtra. Područje regulacije 0,5 − 10 bara, radni tlak maks. 16 bara, radna temperatura maksimalno 60 °C.

Prednost:

Jedinica za održavanje je individualno prilagodljiva, npr. s više regulatora tlaka, bez uljne mazalice (za bezuljne alate), i dr.

Upotreba:

Za naprave u tlačnom području do 16 bara. Kompatibilno s proizvođačima CEJN, RECTUS i JWL.

Opseg isporuke:

1 regulator tlaka s unutarnjim navojem G1/4 cola.