Softgrip-hoes M12FHIR14 + R38

Artikelnummer: 4932479099
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
Artikelnummer 4932479099
EAN/GTIN 4058546368937
Nummer fabrikant 4932479099
L-nummer L00800 2641

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichtgewicht en compact, beschermt gereedschap en oppervlakken met minimale impact op gereedschapgrootte en gewicht
  • Flexibel materiaal voor gemakkelijk aanbrengen en verwijderen
  • Duurzaam rubber, ontworpen om bestand te zijn tegen corrosieve materialen die vaak in werkomgevingen worden aangetroffen
  • Niet geschikt voor toepassingen in onder spanning staande elektrische circuits
  • Gebruik op een ander gereedschap dan aangegeven kan schade aan de motor van het gereedschap veroorzaken en kan de garantie ongeldig maken

Kenmerk:

  • Productvariant: Rubberen huls voor M12 FHIR14 & M12 FHIR38 - 1 stuk