• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta softgrip M12FHIR14 + R38

Número de artículo: 4932479099
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
Número de artículo 4932479099
EAN / GTIN 4058546368937
Número del fabricante 4932479099
Número L L00800 2641

Descripción

Descripción:

  • Ligero y compacto, protege la herramienta y las superficies con un impacto mínimo en el tamaño y el peso de la herramienta
  • Material flexible para una fácil aplicación y retirada
  • Goma duradera, diseñada para resistir los materiales corrosivos que se encuentran habitualmente en los entornos de trabajo
  • No es adecuado para aplicaciones en circuitos eléctricos con tensión
  • El uso en cualquier herramienta distinta a la indicada puede causar daños en el motor de la herramienta y puede invalidar la garantía

Característica:

  • Variante del producto: Manguito de goma para M12 FHIR14 y M12 FHIR38 - 1 unid.