{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GWX 18V-10 SC | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5,5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloze motor | |
Toerentalbereik | 4.500 min-1 - 9.000 min-1 | |
Gereedschapsopname | X-LOCK-systeem | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Gewicht inclusief accu | 2,9 kg | |
Gewicht zonder accu | 2 kg | |
Gewicht | 2 kg | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Bijzonderheid | Variabel toerental; Kickback Control; Drop Control | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077010 GWX18V10SC | |
Nummer fabrikant | 06017B0402 |