Scotch® 9545N Geïmpregneerde weefselband, grijs, 50 mm x 50 m, 0,3 mm

Artikelnummer: 7000062740
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000062740
EAN/GTIN 04046719687343
Nummer fabrikant 7000062740
L-nummer L01310 96

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Kan worden verwijderd zonder resten achter te laten
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 50 mm
Permanent beschrijfbaar

Omschrijving:

Scotch® 9545N is een geïmpregneerde textieltape voor het markeren en bundelen van kabels. Verkrijgbaar in de kleuren wit, geel, grijs, rood, zwart, felgroen en feloranje. Rollen tape van 15, 19 of 50 mm breed en 50 m lang verkrijgbaar.

Kenmerk:

Uitstekende hechting op een verscheidenheid van oppervlakken
Verwijderbaar zonder residu
Scheurvast, maar kan met de hand worden losgemaakt
Gemakkelijk om tot rust te komen
Permanent beschrijfbaar
Waterafstotend
Bestand tegen veroudering

Tip:

Markering van kabels
Markering van gevaarlijke punten
Kabelbundeling
Tijdelijke of permanente bevestiging