Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Extra sterke drager voor het lijmen van het begin van de rol aan de kern, lijmen van het uiteinde van de rol en het uiteinde van de rol, geschikt voor veel papier en temperaturen
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 48 mm
De uitstekende thermische weerstand (tot 200 °C) maakt het ideaal voor het verwerken van webproducten
Omschrijving:
Een repulpable, zeer sterke papieren drager met een sterk verlijmende transparante repulpable lijm. Beschikbaar in blauw, wit, beige en zwart.
Kenmerk:
0,188 mm dikke rekbare papieren enkelzijdige tape. Temperatuurbestendigheid tot 177°C// 0,188 mm dikke rekbare papieren enkelzijdige tape. Temperatuurbestendigheid tot 177°C
Super sterke drager maakt deze tape ideaal voor rol starts en rolsluiten, toepasbaar op een grote verscheidenheid aan papier en temperaturen.// Super sterke drager maakt deze tape ideaal voor rol starts en rolsluiten, toepasbaar op een grote verscheidenheid aan papier en temperaturen.
Repulpable lijm voldoet aan TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170.// Repulpable lijm voldoet aan TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170.
Voldoet aan of overtreft TAPPI UM-213, procedure A, FDA-conform 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton in contact met waterig en vet voedsel)// Voldoet aan of overtreft TAPPI UM-213, procedure A, FDA-conform 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton in contact met waterig en vet voedsel)
Uitstekende hittebestendigheid (tot 400 °F/200 °C) maakt dit een ideale keuze voor webverwerking
Tip:
Use for core starting, roll closing, and temporary splicing of heavy grades of paper
Use in thread up applications at the off-machine coater