3M™ VHB™ tape 4932P, Wit, 1168 mm x 33 mm, 0.6 mm

Artikelnummer: 7000072367
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072367
EAN/GTIN 04001895484032
Nummer fabrikant 7000072367

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 1168 mm
Verlaag de productiekosten

Omschrijving:

Bedenk, ontwerp en maak uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 4932. Een witte tape met een dikte van 0,6 mm en een vaste acrylschuimbasis voor ondergronden met lage oppervlakte-energie. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt een krachtige hechting op verschillende ondergronden. De tape kan klinknagels, lasnaden en schroeven vervangen en biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit.

Kenmerk:

Hoge hechting op laagenergetische oppervlakken zoals PE en PP// Snelle en gemakkelijke verlijming en hoogwaardige, langdurige duurzaamheid
Drukgevoelige lijm voor onmiddellijk gebruik// Uitgebreide ontwerpmogelijkheden
Vrijwel onzichtbare lijmverbinding zorgt voor geoptimaliseerd ontwerp// Minder nabewerking
0,6 mm dikke, dubbelzijdige witte acrylkleefband voor materialen met een lage oppervlakte-energie// Snelle en gemakkelijke lasverbindingen
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen wordt vermeden// Lagere productiekosten
Ideaal voor kunststoffen en energiezuinige materialen (bv. PE of PP)// Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken
Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.// Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk.
Ideaal voor kunststoffen en materialen met een lage oppervlakte-energie zoals PE of PP// Ideaal voor kunststoffen en materialen met een lage oppervlakte-energie zoals PE of PP

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verbinden van kunststoffen zoals hard PVC, ABS, acrylglas/ PMMA, polycarbonaat en energiezuinige materialen zoals PE of PP
Voor gebruik binnenshuis