Uitvoering:
Productkleur: Transparant
FDA-goedkeuring
Totale lengte: 990 m
Totale breedte: 150 mm
Beschikbaar met individuele bedrukking (veiligheidsinstructies, merklogo's)
Omschrijving:
Scotch® Dozensluittape 371 sluit stevig een breed scala aan doos en karton materialen, met inbegrip van gegolfde vezelplaat. De vochtbestendige polypropyleen drager is bestand tegen slijtage, chemicaliën en wrijving gedurende het verzendproces. De tape gaat gemakkelijk over randen en ruwe oppervlakken om zo stevig op zijn plaats te blijven.
Kenmerk:
Rubberbelijming hecht snel aan een verscheidenheid van materialen, zoals vezelplaat// Voordelige en betrouwbare dozensluittape voor lichte verpakkingstoepassingen
De tape is bestand tegen wrijfing en vocht voor een langdurige hechting// Goede initiële hechting op uiteenlopende materialen, ook op karton
De rug volgt randen en ruwe zones voor een stevige afsluiting// De rug vormt zich om contouren en ruwe ondergronden voor een stevige sluiting
Breekt en scheurt niet op randen waardoor de verpakking gesloten blijft// De tape is bestand tegen kerven, schuren, vocht en schampen
Goed bestand tegen scheuren en splijten bij de randen// Verkrijgbaar in bedrukking op maat voor beveiliging en/of branding
Uitstekende hechting aan gerecycled afplakpapier of glasvezel
Tip:
Sluiten van lichte dozen
Optimaal toepassingsbereik voor gesplitste dozen met een gewicht tot 30 kg