Scotch® Box Sealing Tape 371, průhledná, 150 mm x 990 m

Artiklové číslo: 7000095335
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Scotch® 371
Označení výrobce Scotch® PP Verpackungsklebeband 371; Scotch® Verpackungsklebeband 371
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál BOPP fólie
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Lepicí síla na ocel 10 N/mm
Roztažnost 140 %
Pevnost v tahu 125 N/mm
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast
Použití Balit; Konzervace
Vlastnosti Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Tlumící; odolný proti roztržení
Délka L 990 m
Šířka B 150 mm
Tloušťka S 0,048 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000095335
EAN / GTIN 08000280400431
Číslo výrobce 7000095335
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento lepicí páska je vhodný pro skládací kartony s hmotnost do 31,75 kg. Balicí páska Scotch® Packaging Tape 371 je vybavena dvouosým nosičem s lepidlem z pryžové pryskyřice a nabízí dobrou pevnost v tahu a hraně. Balicí páska pro střední zatížení je také známá jako Parcel nebo lepicí páska a používá se k utěsnění běžných drážkovaných kontejnerů (RSC) a balíků pro přemístění, přepravu a distribuci. Odolnost a dobrá přilnavost jsou vhodné zejména pro náročné materiál, jako je vlnitá lepenka nebo dřevovláknitá deska. Díky své hospodárnosti a spolehlivosti je středně těžká balicí páska oblíbená zejména u výrobců potravin a nápojů, sportovního zboží, potrubí, kovových výrobků, dílů vozidel a nábytku.

Výhoda:

  • Lepidlo z pryžové pryskyřice rychle přilne k různým materiálům, jako jsou dřevovláknité desky
  • lepicí páska je odolný vůči inkoustu, oděru, vlhkosti a oděru, aby poskytoval dlouhotrvající přilnavost
  • Nosný materiál se dobře přizpůsobuje okrajům a drsným povrchům, aby bylo dosaženo dobrého těsnění
  • Bezpečné skladování obsahu díky dobré pevnosti v tahu a hraně
  • K dispozici s individuálním tiskem (bezpečnostní pokyny, loga značek)
  • Vynikající přilnavost k recyklovanému maskovací papíru nebo dřevovláknité desce

Doporučení:

  • Balicí páska pro lehký a středně velký karton
  • Vhodné pro skládací kartony do 30 kg