3M™ Temflex™ 1700 vinyl tape voor elektrische isolatie, grijs, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, zwart-wit bedrukt ″L3″.

Artikelnummer: 7000076888
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000076888
EAN/GTIN 54046719036962
Nummer fabrikant 7000076888
L-nummer L01310 1106

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: wit
Zwarte band bedrukt met wit opschrift
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 15 mm
Speciaal voor markeringsfase L3

Omschrijving:

3M™ Temflex™ Voorbedrukte fasemarkeringstapes zijn een reeks van 4 isolerende 0,18 mm dikke PVC-markeertapes voor individuele fase-identificatie. Deze tape biedt uitstekende isolatie en mechanische bescherming en is tevens vlamvertragend.

Kenmerk:

Uitstekend bestand tegen schuren, zuren, alkaliën, corrosie, vocht en wisselende weersomstandigheden (inclusief zonlicht)
Beschikbare opties: L1, L2, L3 zwart plakband met witte letters of wit plakband met zwarte letters, neutraal wit plakband met zwarte letters of blauw plakband met witte letters.
UL510 goedgekeurd
Vlamvertragend
Vier afzonderlijke banden voor specifieke fase-identificatie (L1, L2, L3 en Neutraal)

Tip:

Voor speciale markering van fase L3