3M™ ET 1183 Koperfolie, glad, ingeblikt, met geleidende lijm, Blik, 584 mm x 16,5 m x 0,07 mm

Artikelnummer: 7000009141
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000009141
EAN/GTIN 04710367098911
Nummer fabrikant 7000009141

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Tin
Zeer goede slagvaardigheid
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 584.2 mm
Hoge afschermingsdemping

Omschrijving:

3M™ EMI-afschermingstape van vertind koperfolie 1183 is een 0,07 mm dikke, afschermingstape met acrylaatlijm. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor toepassingen die een uitstekende elektrische geleiding vereisen van de ondergrond via de lijm naar de rug. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.

Kenmerk:

De unieke kleefstof zorgt voor een stevig contact met het toepassingsoppervlak
Geschikt voor aarding en EMI-afscherming van apparatuur, componenten en afgeschermde ruimten
Vlamvertragend
De beschermfolie is afpelbaar en kan gemakkelijk worden aangebracht en ongecompliceerd worden gestanst.
Geschikt voor een breed temperatuurbereik van -40 tot 130 °C.
Voor 600 V-installaties
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU

Tip:

Afscherming van kabels en connectoren
Potentiële egalisatie