{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | ET 1183 | |
| Denominación del fabricante | 3M™ EMI-Abschirmband 1183; 3M™ EMV-Kupfer-Abschirmband 1183; 3M™ ET 1183 | |
| Directiva / etiquetado | Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Aluminio | |
| Masa adhesiva | Acrilato | |
| Resistencia a la temperatura mín. | -40 grados | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 130 grados | |
| Intervalo de aplicación | Interior | |
| Aplicación | Aislar; Montaje; Montaje | |
| Características | resistente a los disolventes; resistente a los productos químicos | |
| Longitud L | 16,5 m | |
| Anchura B | 584 mm | |
| Espesor S | 0,07 mm |
| Número de artículo | 7000009141 | |
| EAN / GTIN | 04710367098911 | |
| Número del fabricante | 7000009141 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |