Druksluitingsband DUAL-LOCK™ SJ3540

Artikelnummer: 083697 SJ3540
(12,06 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SJ3540
Type plakband Klittenband
Lijm Synthetisch rubber
Aantal hersluitbaarheid 1.000
temperatuurbestendig tot -30 °C - 70 °C
Toepassingsgebied Binnen
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 °C
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur zwart
Lengte 45,7 m
Breedte 25 mm
Dikte 5,7 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083697 SJ3540
EAN/GTIN 50021200658124
Nummer fabrikant 7100108749

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ losneembare bevestigingssystemen zijn een alternatief voor hechtingsmethodes zoals schroeven, nietjes, nagels of klemmen.
DUAL-LOCK voor een hogere trekvastheid, eenvoudig en snel openen dankzij eenvoudige afschilbeweging.