Nastro con chiusura a pressione DUAL LOCK™ SJ3540

Codice art.: 083697 SJ3540
(CHF 11.49 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SJ3540
Tipo di nastro adesivo Chiusura a strappo
Massa adesiva Gomma sintetica
Numero di nastri adesivi richiudibili 1.000
Resistente ad alte temperature fino a -30 °C - 70 °C
Campo di applicazione Campo interno
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 °C
Durata minima 12 mese
Colore nero
Lunghezza 45,7 m
Larghezza 25 mm
Spessore 5,7 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083697 SJ3540
EAN / GTIN 50021200658124
Codice del produttore 7100108749

Descrizione

Esecuzione:

I sistemi di fissaggio rimovibili 3M™ sono una valida alternativa ai metodi di sigillatura tradizionali come viti, rivetti, chiodi o morsetti.
Sistema di fissaggio DUAL LOCK per una maggiore resistenza alla trazione; rimozione facile e rapida mediante semplice strappo.