• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Système d'assemblage DUAL-LOCK™, Type: SJ3540

Réf.: 083697 SJ3540
Prix par 1 unité (12,78 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DUAL-LOCK
Référence fabricant SJ3540
Couleur noir
Humidité de l’air du local de stockage de 50 %
Température de stockage de 20 °C
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Nombre d’ouvertures/fermetures 1 000
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif bande adhésive auto-agrippante
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Résistance aux températures min. -30 degré
Résistance aux températures max. 70 degré
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; Montage
Longueur L 45,7 m
Largeur B 25 mm
Epaisseur S 5,7 mm

Identification et classification

Référence article 083697 SJ3540
EAN / GTIN 50021200658124
Réf. fabricant 7100108749
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Les systèmes d'assemblage ouvrables et refermables 3M™ constituent l'alternative aux méthodes d'assemblage traditionnelles, telles que vis, rivets, clous ou pinces.
DUAL-LOCK pour une meilleure résistance à la traction, ouverture aisée et rapide grâce au mouvement de raclage aisé.