Hoekwerkblad van verlijmde beukenstroken 750 mm

Artikelnummer: 926322 750
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 50 mm
Geschikt voor aansluitbladdiepte 750 mm
Materiaal werkblad Massief beuken, verlijmde latten
Werkblad oppervlak Glad geschuurd, kleurloos gelakt
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926322 750
EAN/GTIN 4062406107161

Omschrijving

Uitvoering:

Afmeting 1000×1000×50 mm met 45°-afschuining, uitlopend op 750 mm bladdiepte.

T.b.v.:

Werkbankpoot nr. 927000927042; Nr. 927062927068.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires