• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plan de travail d’angle GARANT GreenPlus en bois de hêtre collé, Pour profondeur de plan raccordement: 750mm

Réf.: 926322 750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de plan raccordement (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Durabilité: GARANT GreenPlus
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Durabilité GARANT GreenPlus
Epaisseur plan de travail 50 mm
Pour profondeur de plan raccordement 750 mm
Matériau plan de travail Bois de hêtre massif collé
Surface plan de travail huilé
Type de produit Plateaux d'établis

Identification et classification

Référence article 926322 750
EAN / GTIN 4062406107161
Réf. fabricant 926322 750
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dimensions: 1000×1000×50 mm avec inclinaison de 45°, à l'avant sur la profondeur du plan de 750 mm.

Adapté(s) pour:

Piètements 927000927042, Nr. 927062927068.