{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 250 mm | |
Dikte | 28 mm | |
Producttype | Geperforeerde wand |
Artikelnummer | 940705 L | |
EAN/GTIN | 4062406068455 | |
Nummer fabrikant | 940705 L |