Garderobekast met schuin-dakopzetstuk, zitbank en veiligheidsspanjoletsluiting 2

Artikelnummer: 949651 2
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Deuropeningshoek: 110
  • Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Productdetails

Technische gegevens

Deuropeningshoek 110 graden
Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hoogte voor 2.120 mm
Hoogte achter 2.350 mm
Breedte 600 mm
Diepte 500 mm
Per compartiment nuttige breedte 240 mm
Per compartiment nuttige diepte 477 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.270 mm
Per hoedenplank nuttige hoogte 328 mm
Legbord breedte 298 mm
Legbord diepte 477 mm
Zitbank hoogte 450 mm
Zitbank breedte 600 mm
Zitbank diepte 315 mm
Aantal compartimenten 2
Gewicht 45 kg
Producttype Garderobekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949651 2
EAN/GTIN 4067263642947

Omschrijving

Uitvoering:

Garderobekast met schuin-dakopzetstuk dat voorkomt dat er voorwerpen blijven liggen. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en etiketruimte. Zittinglatten van de bank standaard van beuken, profiel ca. 60×30 mm, aan alle zijden geschaafd en afgerond, transparant gelakt.
Met veiligheidsspanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Zitbankframe zwart-grijs, gecoat. Niet met andere kleur leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires